Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RSM-300

Artikelnummer: Z00417568
EAN: 4250284775224
Herstellernummer: RSM300
Enerpac
Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RSM-300
Inkl. Steuern: 631,13 € VE 1 Stück Netto 530,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Federrückzug

Ausführung: - Kompakte, flache Ausführung für den Einsatz dort, wo andere Zylinder zu groß sind - Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Montage - Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz - Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl - Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe, RSM-50 mit AR 400 Kupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 58
Hub (mm) 13
Außen-Ø (mm) 117 x 95
Druckkraft (kN) 295
Zylinder (t) 30
Modell RSM-300
Ölvolumen (cm³) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen