Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCS-201

Artikelnummer: Z00417571
EAN: 4250284775255
Herstellernummer: RCS201
Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCS-201
Inkl. Steuern: 498,44 € VE 1 Stück Netto 418,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Federrückzug

Ausführung: - Leichtgewichtszylinder in kompakter Bauweise für den Einsatz bei geringem Freiraum - Kolbenabstreifring verhindert Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders - Gerilltes Kolbenende mit Innengewinden zum Befestigen eines beweglichen Druckstückes - Nickelbeschichtete Stahlkolben

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 98
Hub (mm) 45
Außen-Ø (mm) 92
Druckkraft (kN) 201
Zylinder (t) 20
Modell RCS-201
Ölvolumen (cm³) 129
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen