Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCS-502

Artikelnummer: Z00417573
EAN: 4250284775279
Herstellernummer: RCS502
Enerpac
Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCS-502
Inkl. Steuern: 839,93 € VE 1 Stück Netto 705,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Federrückzug

Ausführung: - Leichtgewichtszylinder in kompakter Bauweise für den Einsatz bei geringem Freiraum - Kolbenabstreifring verhindert Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders - Gerilltes Kolbenende mit Innengewinden zum Befestigen eines beweglichen Druckstückes - Nickelbeschichtete Stahlkolben

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 122
Hub (mm) 60
Außen-Ø (mm) 124
Druckkraft (kN) 435
Zylinder (t) 45
Modell RCS-502
Ölvolumen (cm³) 373
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen