Langhubzylinder, doppelwirkend, 700 bar, Modell RR-1010

Artikelnummer: Z00424608
EAN: 4250284775163
Enerpac
Langhubzylinder, doppelwirkend, 700 bar, Modell RR-1010
Inkl. Steuern: 1.249,02 € VE 1 Stück Netto 1.049,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langhubzylinder, doppeltwirkend

Ausführung: - Befestigungsgewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangengewinde und Bodenbefestigungsgewinde für leichte Montage (an fast allen Modellen) - Einbrennlackiert für erhöhten Korrosionsschutz - Austauschbare, gehärtete Druckstücke schützen den Kolben bei Hebe- und Druckvorgängen - Mit eingebautem Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastungen - Kolbenabstreifring vermindert das Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Zylinders

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 409
Hub (mm) 254
Außen-Ø (mm) 73
Leistung Zug (kN) 33
Leistung Druck (kN) 101
Modell RR-1010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen