Mehrzweckzylinder einachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RC-53

Artikelnummer: Z00424590
EAN: 4250284774982
Enerpac
Mehrzweckzylinder einachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RC-53
Inkl. Steuern: 350,32 € VE 1 Stück Netto 294,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckzylinder, einfachwirkend, mit Federrückzug

Ausführung: - Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde sowie Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage - Entwickelt für den Einsatz in allen Lagen - Demontierbarer, angeschraubter Tragegriff für einfache Montage (RC-5013) - Hergestellt aus hochfestem, legiertem Stahl - Leistungsstarke Rückzugfeder - Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz - Der Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 165
Hub (mm) 76
Außen-Ø (mm) 38
Druckkraft (kN) 45
Zylinder (t) 5
Modell RC-53
Ölvolumen (cm³) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen