VIGOR Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 t, 9-teilig

Artikelnummer: Z00350164
EAN: 4047728028547
Herstellernummer: V2854
VIGOR Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 t, 9-teilig
Brutto Set-Preis 683,63 € Netto 574,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 - M 22 mit entsprechender Reduzierung
  • Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörper mit Schlagkraft kombiniert werden. Anwendung: z.B. Herausdrücken fest gerosteter Antriebswellen
  • Gewicht 4,7 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Gesamtlänge 0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]