Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 32 t, 6-teilig

Artikelnummer: Z00350167
EAN: 4047728028745
Herstellernummer: V2874
VIGOR
Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 32 t, 6-teilig
Inkl. Steuern: 998,10 € VE 1 Stück Netto 838,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für den Einsatz in Kfz-Werkstätten sowie für Transporter
  • Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörper mit Schlagkraft kombiniert werden
  • Mit richtigem Adapter können Zugstangen von M10 bis M22 verwendet werden
  • Mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Gewicht 8,3 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 0
Ausführung/Inhalt/Bestückung Hydraulik-Zylinder
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen