Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 t, 4-teilig

Artikelnummer: Z00350137
EAN: 4047728028738
Herstellernummer: V2873
VIGOR
Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 t, 4-teilig
Inkl. Steuern: 428,48 € VE 1 Stück Netto 360,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Einsetzbar auf engstem Raum
  • Druckstange verstellbar
  • Mit automatischem Kolbenrücklauf

Gewicht 1,8 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 0
Ausführung/Inhalt/Bestückung Hydraulikzylinder 8,5 t
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen