Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Bremer-Spaten Gr.0 85cm Eschen-T-Stiel

Artikelnummer
Z19809593
EAN
4005827150262
Herstellernummer
15030112
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
57,99 € 48,73 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19809593
EAN
4005827150262
Herstellernummer
15030112
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungGröße 0
Blattabmessung240 x 155 / 185 Millimeter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht1.900 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge1100.000 Millimeter
Bruttovolumen.014 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303835
Gewicht1.400 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
Größe0
Internet BildunterschriftSpaten
MaterialStahl
Oberflächenbehandlungpoliert
SchaufelformBremer-Form
SeriennameBritta
Stiellänge85 Zentimeter
Werks-Nr.15030112
Werkstoff des StielsEschenholz
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Bremer Form
  • feinpoliertes Blatt
  • Eschen-T-Stiel 85 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente