Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Bremer-Spaten Gr. 1 85cm-Eschen T-Stiel

Artikelnummer
Z19800948
EAN
4005827170024
Herstellernummer
17030112
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
66,99 € 56,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19800948
EAN
4005827170024
Herstellernummer
17030112
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungGröße 1
BezeichnungBremer Form
Blattabmessung260 x 170 / 200 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht2.300 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge1100.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303845
Gewicht1.800 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
Größe1
Internet BildunterschriftSpaten
MaterialStahl
Oberflächenbehandlungpoliert
SchaufelformBremer-Form
Stiellänge85 Zentimeter
Werks-Nr.17030112
Werkstoff des StielsEschenholz
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Bremer Form
  • feinpoliertes Blatt
  • Eschen-T-Stiel 85 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente