Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Emsländer Sandschaufel poliert, Dülle: 1/2-gehoben ohne Stiel, mit Flachrand

Artikelnummer
Z19785522
EAN
4005827010603
Herstellernummer
01060270
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19785522
EAN
4005827010603
Herstellernummer
01060270
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Aufnahmeart1/2 Dülle (gehoben)
AusführungGröße 00
BezeichnungSandschaufel
Blattabmessung265 x 220 Millimeter
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht1.350 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303775
Farbesilber
Gewicht.850 Kilogramm
Größe0
Internet BildunterschriftSandschaufel
MaterialStahl
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlungpoliert
ProduktausführungSandschaufel
SchaufelformEmsländer-Form
SeriennameSilver
Werks-Nr.01060270
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

IDEAL-SILVER-Düllschaufel
Emsländer Sandschaufel
  • Dülle: 1/2-gehoben
  • Flachrand
  • Farbe: poliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente