Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Emsländer Sandschaufel silber, Dülle 1/2 gehoben ohne Stiel, mit Flachrand

Artikelnummer
Z19809366
EAN
4005827010597
Herstellernummer
01060250
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19809366
EAN
4005827010597
Herstellernummer
01060250
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Aufnahmeart1/2 Dülle (gehoben)
AusführungGröße 00
BezeichnungSandschaufel
Blattabmessung265 x 220 Millimeter
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht1.350 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge345.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303774
Farbesilber
Gewicht.850 Kilogramm
Größe0
Internet BildunterschriftSandschaufel
MaterialStahl
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlungpoliert
ProduktausführungSandschaufel
SchaufelformEmsländer-Form
SeriennameSilver
Werks-Nr.01060250
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

IDEAL-SILVER-Düllschaufel
Emsländer Sandschaufel
  • Dülle: 1/2-gehoben
  • Flachrand
  • Farbe: silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente