Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Erdlochausheber Ruhrdachs 120mm

Artikelnummer
Z19790088
EAN
4005827640015
Herstellernummer
64050101
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
94,99 € 79,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19790088
EAN
4005827640015
Herstellernummer
64050101
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Blattabmessung230 x 120 mm
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht5.000 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttolänge1460.000 Millimeter
Bruttovolumen.031 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303871
Gewicht4.500 Kilogramm
Internet BildunterschriftErdlochausheber Ruhrdachs
Mit Stielja
Werks-Nr.64050101
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Erdlochausheber "Ruhrdachs"
  • Blattmaß: 230 mm x 120 mm
  • für Lochdurchmesser 125 mm nicht verstellbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente