Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Ersatzstiel für Rheinische Hacke mit 135 cm Eschen-Stiel

Artikelnummer
Z19808940
EAN
4005827651783
Herstellernummer
65011714
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19808940
EAN
4005827651783
Herstellernummer
65011714
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungStiel
Bezeichnungfür Rheinische Hacke
Bruttobreite55.000 Millimeter
Bruttogewicht1.300 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge1355.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303883
Farbenatur
Gewicht.800 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Höhe1350.000 Millimeter
Internet BildunterschriftErsatzstiel für Rheinische Hacke, wie in Abb.
Länge135 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 135 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Werks-Nr.65011714
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Ersatzstiel für Rheinische Hacke
  • Eschen-Stiel
  • Länge: 135 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente