Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Eschen-Hackenstiel,110cm zu Platthacke 6662

Artikelnummer
Z19786760
EAN
4005827651738
Herstellernummer
65011717
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19786760
EAN
4005827651738
Herstellernummer
65011717
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungStiel
Bezeichnungfür Hacke
Bruttobreite600.000 Millimeter
Bruttogewicht.650 Kilogramm
Bruttohöhe360.000 Millimeter
Bruttolänge1100.000 Millimeter
Bruttovolumen.238 Kubikmeter
Farbenatur
Gewicht.650 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftEschen-Hackenstiel
MaterialEschenholz
MaßeL 110 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Werks-Nr.65011717
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 110cm
  • zu Platthacke 6662
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente