Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Eschen-Hackenstiel 95cm für Kreuzhacken 1,5kg und 2kg

Artikelnummer
Z19783499
EAN
4005827655804
Herstellernummer
65011710
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19783499
EAN
4005827655804
Herstellernummer
65011710
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungStiel
Bezeichnungfür Hacke
Bruttobreite65.000 Millimeter
Bruttogewicht.600 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge945.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303881
Farbenatur
Geeignet für1,5-2 kg
Gewicht.950 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Länge95 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 95 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Werks-Nr.65011710
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Eschen-Hackenstiel
·für Kreuzhacken 1,5kg + 2kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente