Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Eschen-Knopfstiel 100cm für Ideal-Spaten

Artikelnummer
Z19840512
EAN
4005827650236
Herstellernummer
65011201
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840512
EAN
4005827650236
Herstellernummer
65011201
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunglackiert
Bruttobreite50.000 Millimeter
Bruttogewicht1.200 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge1095.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303876
Farbenatur
Gewicht.700 Kilogramm
GriffausführungKnopf-Griff
GriffmaterialEschenholz
Internet BildunterschriftIDEAL - Eschen-Knopfstiel 100 cm
Länge100 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 100 cm
Oberflächenbehandlunglackiert
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Werks-Nr.65011201
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Spatenstiel lackiert
  • Eschen-Knopfstiel
  • Länge: 110cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente