Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Harzer Kronenhacke mit 135cm Eschen-Stiel

Artikelnummer
Z19804170
EAN
4005827661201
Herstellernummer
66550011
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
45,99 € 38,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19804170
EAN
4005827661201
Herstellernummer
66550011
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungGröße 13
BezeichnungHarzer Kronenhacke
Bruttobreite185.000 Millimeter
Bruttogewicht1.600 Kilogramm
Bruttohöhe130.000 Millimeter
Bruttolänge1355.000 Millimeter
Bruttovolumen.033 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303891
Gewicht1.100 Kilogramm
Grifflänge1350 Millimeter
Größe13
Internet BildunterschriftHarzer Kronenhacke
Länge130.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
Stielausführunggerade
Werks-Nr.66550011
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinkenkeine
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Harzer Kronenhacke
  • mit Esche-Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente