Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Hickory-T-Stiel 85cm doppelt gebogen für Rode- und Baumschulspaten

Artikelnummer
Z19831317
EAN
4005827655729
Herstellernummer
65011126
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
36,99 € 31,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831317
EAN
4005827655729
Herstellernummer
65011126
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunglackiert
Bezeichnungfür Rode- und Baumschulspaten
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.720 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge940.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303933
Farbenatur
Gewicht.720 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialHickoryholz
Länge85 cm Millimeter
MaterialHickoryholz
MaßeL 85 cm
Stärke44 Millimeter
Werks-Nr.65011126
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • doppelt gebogen
  • für Rode- und Baumschulspaten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente