Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Kreuzhacke 1,5kg schwarz Hülse, 95cm Buchenstiel

Artikelnummer
Z19807252
EAN
4005827380058
Herstellernummer
38031503
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19807252
EAN
4005827380058
Herstellernummer
38031503
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungovales Auge
BezeichnungKreuzhacke
Bruttobreite395.000 Millimeter
Bruttogewicht2.800 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge930.000 Millimeter
Bruttovolumen.020 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303856
Farbeschwarz
Gewicht2.300 Kilogramm
Höhe950.000 Millimeter
Internet BildunterschriftIDEAL - Kreuzhacke
MaterialStahl
MaßeL 95 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
ProduktausführungHacke
Stielausführunggerade
Werks-Nr.38031503
Werkstoff des StielsBuchenholz
Zinken1
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Aktions-Kreuzhacke
  • mit Hülse und Buchenstiel
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,5kg
  • Länge: 95cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente