Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Kreuzhacke 2,5kg ohne Stiel, Farbe: schwarz ohne Stiel

Artikelnummer
Z19809809
EAN
4005827380010
Herstellernummer
38012500
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19809809
EAN
4005827380010
Herstellernummer
38012500
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungHacke
BezeichnungKreuzhacke 2,5 kg
Bruttobreite80.000 Millimeter
Bruttogewicht3.000 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303854
Farbeschwarz
Gewicht2.500 Kilogramm
Internet BildunterschriftKreuzhacke
MaterialStahl
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
ProduktausführungHacke
Werks-Nr.38012500
Werkstoff des Stiels-
Zinken1
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Aktions-Kreuzhacke
  • ohne Stiel
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 2,5kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente