Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Kreuzhacken mit Stiel 1,5Kg

Artikelnummer
Z19791706
EAN
4005827300025
Herstellernummer
30011501
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19791706
EAN
4005827300025
Herstellernummer
30011501
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungHacke
BezeichnungKreuzhacke 1,5 kg
Bruttobreite295.000 Millimeter
Bruttogewicht2.800 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge955.000 Millimeter
Bruttovolumen.015 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303852
Gewicht2.300 Kilogramm
Internet BildunterschriftKreuzhacke
MaterialStahl
MaßeL 95 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
Stielausführunggerade
Werks-Nr.30011501
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken1
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Kreuzhacke
  • mit Esche Stiel
  • Länge: 95cm
  • Gewicht: 1,5kg
.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente