Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Lothringer Karst 2 Zinken spitz 135cm Eschenstiel

Artikelnummer
Z19803156
EAN
4005827663229
Herstellernummer
66570101
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
47,99 € 40,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19803156
EAN
4005827663229
Herstellernummer
66570101
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungHacke
BezeichnungLothringer Karst spitz
Bruttobreite290.000 Millimeter
Bruttogewicht1.380 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge1350.000 Millimeter
Bruttovolumen.043 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303892
Gewicht1.375 Kilogramm
Höhe1350.000 Millimeter
Internet BildunterschriftLothringer Karst
MaterialStahl
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
Stielausführunggerade
Werks-Nr.66570101
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken2
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Lothringer Karst
  • mit kantigem Haus
  • 2 spitze Zinken
  • Eschen-Stiel
  • Länge: 135cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente