Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Reutergabel mit 3 Zinken mit 135cm Eschen-Stiel, Maße 26x20cm

Artikelnummer
Z19800426
EAN
4005827678834
Herstellernummer
67350305
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19800426
EAN
4005827678834
Herstellernummer
67350305
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungGabel
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite295.000 Millimeter
Bruttogewicht1.700 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge166.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303908
Farbesilber
Gewicht1.200 Kilogramm
Größe30x30 cm
Internet BildunterschriftReutergabel
Länge300.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
SeriennamePionier
Stielausführunggerade
Werks-Nr.67350305
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken3
Zolltarifnummer82012000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pionier
Reutergabel
  • mit 3 Zinken
  • Esche-Stiel 135 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente