Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Rheinische Hacke Gr. 0 135cm Eschen-Stiel

Artikelnummer
Z19796576
EAN
4005827666459
Herstellernummer
66600101
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19796576
EAN
4005827666459
Herstellernummer
66600101
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunggerades Blatt
BezeichnungRheinische Hacke
Bruttobreite10.000 Millimeter
Bruttogewicht1.900 Kilogramm
Bruttohöhe300.000 Millimeter
Bruttolänge1400.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303894
Gewicht1.400 Kilogramm
Größe0
Internet BildunterschriftIDEAL - Rheinische Hacke
Länge135 cm Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
ProduktausführungHacke
Stielausführunggerade
Werks-Nr.66600101
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinkenkeine
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Rheinische Hacke
  • mit gerader Schneide
  • Eschen-Stiel 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente