Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Rheinische Hacke Gr. 00 135cm Eschen-Stiel

Artikelnummer
Z19791647
EAN
4005827663199
Herstellernummer
66600201
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
42,99 € 36,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19791647
EAN
4005827663199
Herstellernummer
66600201
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunggerades Blatt
BezeichnungRheinische Hacke
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht1.800 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge135.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303895
Gewicht1.300 Kilogramm
Größe00
Internet BildunterschriftRheinische Hacke Gr. 00
Länge135
MaterialStahl
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
ProduktausführungHacke
Stielausführunggerade
Werks-Nr.66600201
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinkenkeine
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Rheinische Hacke
  • mit gerader Schneide
  • Eschen-Stiel 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente