Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Silver Emsländer Schaufel mit Eschen-T-Stiel 100cm

Artikelnummer
Z19784887
EAN
4005827022347
Herstellernummer
02060274
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
31,99 € 26,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19784887
EAN
4005827022347
Herstellernummer
02060274
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AufnahmeartDülle (halb gehoben)
AusführungGröße 00
Blattabmessung265 x 220 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht1.550 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge1305.000 Millimeter
Bruttovolumen.022 Kubikmeter
Farbesilber
Gewicht1.550 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Größe0
Höhe1000.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSILVER Emsländer Schaufel mit Eschen-T-Stiel
MaterialStahl
MaßeL 100 cm
Mit Stielja
SchaufelformEmsländer-Form
Stielausführunggerade
Werks-Nr.02060274
Werkstoff des StielsEschenholz
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stiellänge: 100 cm
  • gehärtete Allroundschaufel
  • Größe 00
  • Dülle halb gehoben
  • feinpoliertes Blatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente