Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Spatengabel groß, gold 4 Bajonettform, 85cm T-Stiel

Artikelnummer
Z19831443
EAN
4005827670012
Herstellernummer
67000001
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
52,99 € 44,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831443
EAN
4005827670012
Herstellernummer
67000001
Marke
IDEAL

Technische Daten

Arbeitsbreite19 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AusführungGabel
Breite1900.000 Millimeter
Bruttobreite190.000 Millimeter
Bruttogewicht1.960 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge1145.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
Farbegold
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Größe280x190
Länge2800.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 85 cm
Mit Stielja
Werks-Nr.67000001
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken4
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Bajonettzinken
  • mit Schienenzwinge
  • Eschenstiel 85 cm
  • T-Griff
  • Maße: 280 x 190 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente