Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Spatenstiel für Gärtner Esche-T-Stiel, lackiert, Qualität 1A

Artikelnummer
Z19837780
EAN
4005827652254
Herstellernummer
65011101
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19837780
EAN
4005827652254
Herstellernummer
65011101
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunglackiert
Bezeichnungfür Spaten
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht1.300 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge945.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303873
Farbenatur
Gewicht.800 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Internet BildunterschriftSpatenstiel Esche
Länge85 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 85 cm
Oberflächenbehandlunglackiert
Werks-Nr.65011101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Spatenstiel lackiert
  • Esche-T-Stiel
  • Länge: 85cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente