Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Spatenstiel mit T-Griff Esche, lackiert

Artikelnummer
Z19830648
EAN
4005827650212
Herstellernummer
65011105
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830648
EAN
4005827650212
Herstellernummer
65011105
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunglackiert
Bezeichnungfür Spaten
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht1.100 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge930.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303874
Farbenatur
Gewicht.600 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Länge85 cm Millimeter
MaterialEschenholz-T-Stiel
MaßeL 85 cm
Oberflächenbehandlunglackiert
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Werks-Nr.65011105
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
"Spatenstiel "Britta-Stiel"
  • Größe 0
  • lackiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente