Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Ideal Standard IDS Waschtisch CONNECT AIR 550x460x160mm weiß

Artikelnummer
Z21696354
EAN
5017830514442
Herstellernummer
E029901
Marke
Ideal Standard
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
79,99 € 68,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696354
EAN
5017830514442
Herstellernummer
E029901
Marke
Ideal Standard

Technische Daten

Ausführungweiß
Beschichtungohne Beschichtung
Breite55 Millimeter
DesignerRobin Levien
EinbauartWandwaschtische
Farbeweiß
Formeckig
Geeignet fürfür Möbel
Gewicht14220 Gramm
Hahnlochanzahlmit 1 Hahnloch
Höhe160 Millimeter
Länge540 Millimeter
MaterialSanitärkeramik
MontageWandmontage
ProduktkategorieWaschtisch
SerieCONNECT AIR
Tiefe46 Millimeter
VerpackungsartPaket
WerksnummerE029901
Überlaufmit Überlauf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus Feinfeuerton, Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente