Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Streugabel mit 3 Zinken mit 135 cm Eschen-Stiel

Artikelnummer
Z19803053
EAN
4005827676526
Herstellernummer
67600305
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19803053
EAN
4005827676526
Herstellernummer
67600305
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungGabel
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite215.000 Millimeter
Bruttogewicht1.600 Kilogramm
Bruttohöhe115.000 Millimeter
Bruttolänge1615.000 Millimeter
Bruttovolumen.040 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303912
Farbesilber
Gewicht1.100 Kilogramm
Größe26x20 cm
Internet BildunterschriftPinoier Streugabel
Länge260.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
SeriennamePionier
Stielausführunggerade
Werks-Nr.67600305
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken3
Zolltarifnummer82012000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pionier
Streugabel
  • mit 3 Zinken
  • Esche-Stiel 135cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente