Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IDEAL Wiedehopfhacke mit Ovalblatt mit 105cm Eschen-Stiel

Artikelnummer
Z19836328
EAN
4005827666374
Herstellernummer
66700001
Marke
IDEAL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
69,99 € 58,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19836328
EAN
4005827666374
Herstellernummer
66700001
Marke
IDEAL

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungmit Eschenstiel 105 cm
BezeichnungWiederhopfenhacke oval
Bruttobreite440.000 Millimeter
Bruttogewicht3.100 Kilogramm
Bruttohöhe125.000 Millimeter
Bruttolänge1075.000 Millimeter
Bruttovolumen.059 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303898
Gewicht2.600 Kilogramm
Höhe1050.000 Millimeter
Internet BildunterschriftWiedehopfhacke
MaterialStahl
MaßeL 105 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggeschmiedet
ProduktausführungHacke
Stielausführunggerade
Werks-Nr.66700001
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinkenkeine
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ideal
Wiedehopfhacke
  • Ovalblatt
  • mit Esche Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente