• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

ACE ACE A1½x3½EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer:  
Z00345703 
Herstellernummer:  
A11/2X31/2EU 
Marke:  
ACE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

992,52 €

Netto 834,05 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Hub mm 89
Abmessung L1 ( min bis max ) 233
Abmessung L2 54,2
Abmessung L3 170
Abmessung L4 58,6
Abmessung L5 max 316,6 - 405,6
Gewicht 8,9 KG_tmp
Kolbenrückstellzeit s ,25
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 633000
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 791000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 4150
Rückstellk. N min bis max 110 - 210
effektive Masse me min bis max kg 218 - 36000
max. Achsabweichung ° 4
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Die einstellbaren Industriestoßdämpfer der ACE Produktreihe A11/2 bis A3 decken einen Bereich der effektiven Massen von 0,3 bis 204000 kg ab. Die schwere A-Baureihe wurde für den robusten Einsatz konzipiert. Die instellung erfolgt über den Innensechskant am Dämpferboden. Die Abmaße der Dämpfer sind identisch mit denen der alten SAHS-Reihe. Alle A-Typen sind wartungsfrei und einbaufertig.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben