ACE A11/2x61/2EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345705
Herstellernummer: A11/2X61/2EU
ACE
ACE A11/2x61/2EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 1.084,66 € VE 1 Stück Netto 911,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die einstellbaren Industriestoßdämpfer der ACE Produktreihe A11/2 bis A3 decken einen Bereich der effektiven Massen von 0,3 bis 204000 kg ab. Die schwere A-Baureihe wurde für den robusten Einsatz konzipiert. Die instellung erfolgt über den Innensechskant am Dämpferboden. Die Abmaße der Dämpfer sind identisch mit denen der alten SAHS-Reihe. Alle A-Typen sind wartungsfrei und einbaufertig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 308 - 45000
Gewicht (kg) 11,95
Abmessung L5 max 412 - 577
Abmessung L4 78
Abmessung L3 246
Abmessung L2 73
Abmessung L1 ( min bis max ) 329
Abmessung Hub mm 165
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 1469000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 1180000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 7700
Kolbenrückstellzeit s ,4
Rückstellk. N min bis max 90 - 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen