ACE A2x8EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345710
Herstellernummer: A2X8EU
ACE
ACE A2x8EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 2.052,99 € VE 1 Stück Netto 1.725,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die einstellbaren Industriestoßdämpfer der ACE Produktreihe A11/2 bis A3 decken einen Bereich der effektiven Massen von 0,3 bis 204000 kg ab. Die schwere A-Baureihe wurde für den robusten Einsatz konzipiert. Die instellung erfolgt über den Innensechskant am Dämpferboden. Die Abmaße der Dämpfer sind identisch mit denen der alten SAHS-Reihe. Alle A-Typen sind wartungsfrei und einbaufertig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 260 - 90000
Gewicht (kg) 22,3
Abmessung D max 302
Abmessung C 326
Abmessung B max 287
Abmessung A max 643
Abmessung E 92
Abmessung Hub mm 203
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 2400000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 1900000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 19200
Kolbenrückstellzeit s ,7
Rückstellk. N min bis max 230 - 650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen