ACE A3x8EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345713
Herstellernummer: A3X8EU
ACE
ACE A3x8EU Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 3.616,65 € VE 1 Stück Netto 3.039,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die einstellbaren Industriestoßdämpfer der ACE Produktreihe A11/2 bis A3 decken einen Bereich der effektiven Massen von 0,3 bis 204000 kg ab. Die schwere A-Baureihe wurde für den robusten Einsatz konzipiert. Die instellung erfolgt über den Innensechskant am Dämpferboden. Die Abmaße der Dämpfer sind identisch mit denen der alten SAHS-Reihe. Alle A-Typen sind wartungsfrei und einbaufertig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 540 - 181500
Gewicht (kg) 39,6
Abmessung D max 300
Abmessung C 330
Abmessung B max 286
Abmessung A max 641
Abmessung Hub mm 203
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 4520000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 3600000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 28200
Kolbenrückstellzeit s ,8
Rückstellk. N min bis max 280 - 740
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen