ACE LZ-P15-X Klemmung mit Sicherheitsfunktion für vertikale (Z)Achsen

Artikelnummer: Z00346440
Herstellernummer: LZ-P15-X
ACE
ACE LZ-P15-X Klemmung mit Sicherheitsfunktion für vertikale (Z)Achsen
Inkl. Steuern: 1.084,60 € VE 1 Stück Netto 911,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Das innovative pneumatische Klemmelement der neuen LOCKED-LZ Serie wurde speziell für eine sichere und zuverlässige Klemmung bei Vertikalachsen (Z-Achsen) konzipiert.Durch das bewährte Keilprinzip ist ein Absacken der schwerkraftbelasteten Achse ausgeschlossen. Hierbei werden die Bremskeile bei Druckabfall beidseitig gegen die planparallelen Flächen der Führungsschiene geschoben. Durch dieses System werden Haltekräfte von bis zu 1500 N erreicht. Im ersten Schritt wurde das LOCKED-LZ für eine Bosch Rexroth Schiene der Größe 15 mm entwickelt. In Zukunft wird das Klemmelement auch für die Schienengrößen 20 mm und 25 mm erhältlich sein und über eine berufsgenossenschaftliche Zulassung verfügen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) ,4
Abmessung D 34
Abmessung C 40
Abmessung B 47
Abmessung A 30
Abmessung (m) M4
Abmessung L 108,5
Abmessung H 24
Abmessung G M3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen