ACE MA30EUM Klein Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345532
EAN: 4049012002400
Herstellernummer: MA30EUM
ACE MA30EUM Klein Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 95,21 € VE 1 Stück Netto 80,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Wenn das Dämpfungsverhalten von selbsteinstellenden Stoßdämpfern nicht ausreicht, kann die einstellbare MA-Serie exakt auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Alle Typen haben einen integrierten Festanschlag. Durch die langen Hübe (MA900 mit 40 mm) entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Der MA150 ist mit dem bewährten Rollmembransystem (MC150 bis MC600 Serie) ausgestattet und verfügt daher über alle Vorteile dieser Technik. Durch die stufenlose Einstellung deckt die MA-Serie einen effektiven Massenbereich von 0,2 kg bis 2040 kg ab.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me einstellbar min bis max kg 0,23 - 15
Hub (mm) 8
Gewicht (kg) ,013
Gewinde (M) M 8x1
Vorschubkraft N min bis max Nein
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 5650
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 3,5
Kolbenrückstellzeit s ,3
Rückstellk. N min bis max 1,7 - 5,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen