ACE MA3350EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345621
EAN: 4049012002424
Herstellernummer: MA3350EUM
ACE MA3350EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 257,10 € VE 1 Stück Netto 216,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auch die einstellbaren Stoßdämpfer von ACE sind einzigartig. Die innovative MAGNUM-Serie stellt die Dämpfungstechnik der nächsten Generation für die Anforderungen der Zukunft dar. Denn neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager und der integrierte Festanschlag verlängern zum einen die Lebensdauer entscheidend. Zum anderen eröffnen front- und rückseitige Einstellungen, neue Klemmflansche und das durchgehende Außengewinde vielfältige Optionen in Konstruktion und Montage. Nutzen Sie die Vorteile dieser Serie mit 50 % mehr Energieaufnahme und einem größeren Bereich effektiver Masse für Ihre Anwendungen. Der Massenbereich liegt bei 9 kg bis 80000 kg. Die ML-Reihe wurde speziell für hohe effektive Massen im Bereich von 300 kg bis 500000 kg entwickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 13 - 2500
Gewicht (kg) ,54
Abmessung B max 48,5
Abmessung A max 189
Abmessung L6 max 218
Abmessung L5 max 64
Abmessung L3 93
Abmessung L2 108
Abmessung L1 ( min bis max ) 32 - 86
Abmessung Hub mm 50
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 135000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 180000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 85000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 340
Kolbenrückstellzeit s ,06
Rückstellk. N min bis max 45 - 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen