ACE MA35EUM Klein Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345533
EAN: 4049012002431
Herstellernummer: MA35EUM
ACE MA35EUM Klein Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 85,31 € VE 1 Stück Netto 71,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Wenn das Dämpfungsverhalten von selbsteinstellenden Stoßdämpfern nicht ausreicht, kann die einstellbare MA-Serie exakt auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Alle Typen haben einen integrierten Festanschlag. Durch die langen Hübe (MA900 mit 40 mm) entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Der MA150 ist mit dem bewährten Rollmembransystem (MC150 bis MC600 Serie) ausgestattet und verfügt daher über alle Vorteile dieser Technik. Durch die stufenlose Einstellung deckt die MA-Serie einen effektiven Massenbereich von 0,2 kg bis 2040 kg ab.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me einstellbar min bis max kg 6 - 57
Hub (mm) 10
Gewicht (kg) ,043
Gewinde (M) M 12x1
Vorschubkraft N min bis max Nein
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 6000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 4
Kolbenrückstellzeit s ,2
Rückstellk. N min bis max 5 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen