ACE MC10EUML-B Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345462
EAN: 4049012002547
Herstellernummer: MC10EUML-B
ACE MC10EUML-B Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 42,00 € VE 1 Stück Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Klein-Stoßdämpfer der Serie MC5 bis MC75 sind durch ihre kleine Bauform (Außengewinde M5 bis M12) besonders geeignet für den Einbau in kleine Handhabungsmodule, Linearschlitten oder Schwenkeinheiten. So kann bei einem Linearmodul durch Verwendung eines Dämpfers dieser Serie die Verfahrgeschwindigkeit um ein Vielfaches gesteigert werden und das bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Materialbelastung. Dies bedeutet:

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me selbsteinstellend min bis max kg 0,3 - 2,7
Gewicht (kg) ,01
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 4000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 1,25
Kolbenrückstellzeit s ,6
Rückstellk. N min bis max 2 - 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen