ACE MC150EUMH2 Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345480
EAN: 4049012002578
Herstellernummer: MC150EUMH2
ACE
ACE MC150EUMH2 Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 108,81 € VE 1 Stück Netto 91,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Durch die hermetisch dichte Rollmembrantechnik ist die Baureihe MC150 bis 600 für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hüben geeignet. Alle Dämpfer verfügen über einen integrierten Festanschlag. Die Rückstellung erfolgt bei sehr geringen Rückstellkräften über die Rollmembrane. Der direkte Einbau als Endlagendämpfung in Pneumatikzylinder (bis 7 bar) ist möglich. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 0,9 kg bis 4536 kg effektiver Masse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me selbsteinstellend min bis max kg 70 - 200
Gewicht (kg) ,06
Gewinde (M) M 14x1,5
max. Achsabweichung ° 4
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 34000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 20
Kolbenrückstellzeit s ,4
Rückstellk. N min bis max 3 - 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen