ACE MC3350EUM-0 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345627
EAN: 4049012002721
Herstellernummer: MC3350EUM-0
ACE
ACE MC3350EUM-0 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 326,48 € VE 1 Stück Netto 274,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me -0 min bis max kg 5 - 22
Gewicht (kg) ,54
Abmessung B max 48,5
Abmessung A max 189
Abmessung L6 max 218
Abmessung L5 max 64
Abmessung L3 93
Abmessung L2 108
Abmessung L1 ( min bis max ) 32 - 86
Abmessung Hub mm 50
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 135000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 180000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 85000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 310
Kolbenrückstellzeit s ,06
Rückstellk. N min bis max 45 - 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen