ACE MC3350EUM-V4A Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345675
Herstellernummer: MC3350EUM-V4A
ACE
ACE MC3350EUM-V4A Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 562,30 € VE 1 Stück Netto 472,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Basierend auf der vielfach bewährten Dämpfungstechnologie der MAGNUM-Serie, werden diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer von ACE in kompletter Edelstahlausführung angeboten. Alle außen liegenden Bauteile wie Stoßdämpferkörper, Anschlaghülse und Führungslager werden aus V4A (Material 1.4404) gefertigt. Die MAGNUM VA-Serie ist somit für den Einsatz in der Medizintechnik, Lebensmittel-, Elektronik- und Schiffsbaubranche prädestiniert. Die MAGNUM VA-Serie bietet alle bekannten Vorteile der MAGNUM Standardserie wie robuste modernste Dichtungstechnologie, höchste Energieaufnahmen in kompakter Bauform, integrierten Festanschlag und einen großen Bereich der effektiven Massen. Die Serie ist in Gewindegrößen M33x1,5 bis M64x2 bei Dämpfungshüben bis 100 mm verfügbar. Serienmäßig bietet die MAGNUM VA-Serie einen Aufprallkopf aus V4A mit Polyurethaneinsatz zur Lärmsenkung. Zusätzlich werden die MAGNUM VADämpfer ab Werk mit speziellem Öl befüllt, welches die Zulassungsbedingungen (NSF-H1) für die Lebensmittelindustrie erfüllt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me -4 min bis max kg 710 - 2830
effektive Masse me -3 min bis max kg 240 - 840
effektive Masse me -2 min bis max kg 60 - 250
effektive Masse me -1 min bis max kg 18 - 70
effektive Masse me -0 min bis max kg 5 - 22
Gewicht (kg) ,54
Gewinde (M) M 33x1,5
Abmessung A max 202,2
Abmessung L2 108
Abmessung Hub mm 48,5
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 85000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 310
Kolbenrückstellzeit s ,06
Rückstellk. N min bis max 45 - 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen