ACE MC4550EUM-0 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345642
EAN: 4049012002820
Herstellernummer: MC4550EUM-0
ACE
ACE MC4550EUM-0 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 446,27 € VE 1 Stück Netto 375,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me -0 min bis max kg 13 - 54
Gewicht (kg) 1,36
Abmessung B max 48,5
Abmessung A max 195
Abmessung L6 max 250
Abmessung L5 max 68
Abmessung L3 91
Abmessung L2 120
Abmessung L1 ( min bis max ) 40 - 92
Abmessung Hub mm 50
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 192000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 248000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 112000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 680
Kolbenrückstellzeit s ,08
Rückstellk. N min bis max 70 - 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen