ACE MC4550EUM-LT Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345688
Herstellernummer: MC4550EUM-LT
ACE MC4550EUM-LT Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 614,40 € VE 1 Stück Netto 516,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit der High- und Low-Temperature MAGNUM-Serie bietet ACE Industriestoßdämpfer an, die selbst bei Extremtemperaturen von -50 °C bis +150 °C für eine sichere und zuverlässige Dämpfung, kombiniert mit 100 % Energieabbau sorgen. Die neue MAGNUM-LT-Serie ist in allen Größen entsprechend der MAGNUM-Standardserie verfügbar. Die bewährte MAGNUM-HT-Serie wird somit um eine Tieftemperaturvariante ergänzt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 1,36
Gewinde (M) M 45x1,5
Abmessung d1 42
Abmessung B max 48,5
Abmessung A max 195
Abmessung d2 35
Abmessung L2 120
Abmessung Hub mm 50
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 112000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 680
Kolbenrückstellzeit s ,16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen