ACE MC64150EUM-2 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345664
EAN: 4049012003056
Herstellernummer: MC64150EUM-2
ACE MC64150EUM-2 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 930,38 € VE 1 Stück Netto 781,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me -2 min bis max kg 1390 - 5600
Gewicht (kg) 5,1
Abmessung B max 150
Abmessung A max 450
Abmessung L6 max 530
Abmessung L5 max 187
Abmessung L3 226
Abmessung L2 241
Abmessung L1 ( min bis max ) 80 - 212
Abmessung Hub mm 150
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 497000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 644000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 248000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 5100
Kolbenrückstellzeit s ,48
Rückstellk. N min bis max 75 - 365
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen