ACE MC64150EUM-LT Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345692
Herstellernummer: MC64150EUM-LT
ACE
ACE MC64150EUM-LT Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 1.126,61 € VE 1 Stück Netto 946,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit der High- und Low-Temperature MAGNUM-Serie bietet ACE Industriestoßdämpfer an, die selbst bei Extremtemperaturen von -50 °C bis +150 °C für eine sichere und zuverlässige Dämpfung, kombiniert mit 100 % Energieabbau sorgen. Die neue MAGNUM-LT-Serie ist in allen Größen entsprechend der MAGNUM-Standardserie verfügbar. Die bewährte MAGNUM-HT-Serie wird somit um eine Tieftemperaturvariante ergänzt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 5,1
Gewinde (M) M 64x2
Abmessung d1 60
Abmessung B max 150
Abmessung A max 450
Abmessung d2 48
Abmessung L2 241
Abmessung Hub mm 150
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 248000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 5100
Kolbenrückstellzeit s ,96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen