ACE MC75EUM-4 Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345475
Herstellernummer: MC75EUM-4
ACE
ACE MC75EUM-4 Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 71,27 € VE 1 Stück Netto 59,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Kleinstoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Die Serie MC5 bis MC75 verfügt über sehr kurze Gesamtlängen und geringe Rückstellkräfte. Die Dämpfer haben eine temperaturstabile Ölfüllung und einen integrierten Festanschlag. Sie sind besonders geeignet für den Einbau in kleine, schnelle Handhabungsmodule, Linearschlitten oder Schwenkeinheiten. Durch ihre breite Auswahl an Härtegraden können sie einen effektiven Massenbereich von 0,3 kg bis 72 kg abdecken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me selbsteinstellend min bis max kg 25 - 72
Gewicht (kg) ,03
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 28200
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 9
Kolbenrückstellzeit s ,3
Rückstellk. N min bis max 4 - 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen